Clapet anti-retour, diamètre extérieur du tube 16 mm, PN max. 400, acier galvanisé

Réf.: 159415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159415
EAN / GTIN 4047322640770
Réf. fabricant 159415
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, Ø extérieur du tuyau 16, PN max. 400, SW1 30, SW2 36, SW3 32, acier galvanisé. Clapet anti-retour, avec raccordement tubulaire des deux côtés, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 86,5 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 30 mm
  • Ouv. de 2: 36 mm
  • Ouv. de 3: 32 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 16 mm