Clapet anti-retour, diamètre extérieur du tube 14 mm, PN max. 400, acier galvanisé

Réf.: 159414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159414
EAN / GTIN 4047322640763
Réf. fabricant 159414
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, Ø extérieur du tuyau 14, PN max. 400, SW1 27, SW2 32, SW3 27, acier galvanisé. Clapet anti-retour, avec raccordement tubulaire des deux côtés, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 82,5 mm
  • PN: 400 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 32 mm
  • Ouv. de 3: 27 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 14 mm