Réduction, Ø extérieur du tube, manchons 22/12 mm, acier galvanisé

Réf.: 159252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 159252
EAN / GTIN 4047322639149
Réf. fabricant 159252
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réduction, Ø extérieur du tube, manchons 22/12 mm, PN max. 160 bar, SW1 24, SW2 22, SW3 36, acier galvanisé. Réduction, conception légère

Caractéristique(s):

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 33,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 24 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Ouv. de 3: 36 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Ø du manchon: 22/12 mm