• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Raccord droit pour cloison, Ø extérieur du tube 28 mm, acier zingué

Réf.: 159224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 159224
EAN / GTIN 4047322638869
Réf. fabricant 159224
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit pour cloison, Ø extérieur du tube 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 46, SW3 41, acier zingué. Raccord vissé droit, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 87,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Ouv. de 2: 46 mm
  • Ouv. de 3: 41 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous