Raccord en T, diamètre extérieur du tube 12 mm, acier galvanisé

Réf.: 159219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159219
EAN / GTIN 4047322638814
Réf. fabricant 159219
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, diamètre extérieur du tube 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, acier galvanisé. Raccord en T, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 24 mm
  • Ouv. de 2: 17 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm