Raccord vissable coudé, M14x1, 5a., tube A-Ø8, acier zingué

Réf.: 159201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159201
EAN / GTIN 4047322638630
Réf. fabricant 159201
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé coudé, M14x1, 5 keg. extérieur Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 14, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Filetage: M14x1,5 conique.
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm