Raccord vissable droit, G 3/4 intérieur, tube Ø 22, acier zingué

Réf.: 159140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159140
EAN / GTIN 4047322638029
Réf. fabricant 159140
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 3/4 intérieur, Ø extérieur du tube 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, acier zingué. Raccord vissable droit, filetage cylindrique, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 36 mm
  • Ouv. de 2: 36 mm
  • Filetage: G 3/4 IG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 22 mm