• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Autrefois. Raccord vissé à 45° M16x1, 5 intérieur, tube Ø 8, acier zingué

Réf.: 158999
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 158999
EAN / GTIN 4047322636629
Réf. fabricant 158999
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Autrefois. Raccord vissé à 45°, cône d’étanchéité, pivotant à 360°, écrou M16x1, 5 à l’intérieur, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 630 bar, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm
  • Filetage intérieur femelle: M16x1,5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous