Raccord coudé pivotant, G 1 extérieur, Ø extérieur du tube 28

Réf.: 158867
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158867
EAN / GTIN 4047322635059
Réf. fabricant 158867
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé pivotant, G 1 extérieur, Ø extérieur du tube 28 mm, SW1 41, SW2 41, pression de service max. 160 bar, acier zingué. Raccord coudé pivotant, filetage extérieur cylindrique avec joint torique, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv.: 41 mm
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Ouv. de 2: 50 mm
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm