• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Raccord coudé pivotant, G 1/8 extérieur, Ø extérieur du tube 4

Réf.: 158856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 158856
EAN / GTIN 4047322634946
Réf. fabricant 158856
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé pivotant, G 1/8 extérieur, Ø extérieur du tube 4 mm, SW1 10, SW2 14, pression de service max. 100 bar, acier zingué. Raccord coudé pivotant, filetage extérieur cylindrique avec joint torique, version très légère

Caractéristique(s):

  • L1: 24,5 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv.: 10 mm
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 18 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 4 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous