KH en acier inoxydable, actionneur pneumatique selon NAMUR, simple effet, Rp 1/2

Réf.: 158761
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158761
EAN / GTIN 4047322634137
Réf. fabricant 158761
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Acier inoxydable KH, actionneur pneumatique selon NAMUR, simple effet, température de service KH -20 °C à + 150 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 100 bar. Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec actionneur pneumatique. Entraînement pivotant pneumatique à double piston, principe à double bras oscillant.

Caractéristique(s):

  • A: 233,2 mm
  • B: 154,0 mm
  • L: 65,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 100 bar
  • Filetage: Rp 1/2
  • Exécution: simple effet - fermeture par ressort
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: intégré à Namur
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, bride ISO 5211
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM