KH en acier inoxydable, actionneur pneumatique selon NAMUR, double effet, Rp 2

Réf.: 158759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article 158759
EAN / GTIN 4047322635202
Réf. fabricant 158759
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Acier inoxydable KH, actionneur pneumatique selon NAMUR, double effet, température de service KH -20 °C à + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 bar. Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec actionneur pneumatique. Entraînement pivotant pneumatique à double piston, principe à double bras oscillant.

Caractéristique(s):

  • A: 237,0 mm
  • B: 221,2 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Filetage: Rp 2
  • Exécution: double effet
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: intégré à Namur
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, bride ISO 5211
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte