Description:
Kit de raccord pour tuyau spiralé, raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 2, PU, ø du tuyau 12x8, PN à 23 °C max. 10 bar, longueur 6, 0 avec Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à s’entortiller et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.
Caractéristique(s):
- Matériau: Polyester-polyuréthane
- spirales: 31
- Ø du tuyau: 12x8 mm
- Longueur de travail max.: 6,0 m
- Diamètre extérieur de la spire: 82 mm
- Température de fonctionnement max.: 60 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 10 bar