Description:
Tuyau spiralé, raccord vissé et ressort anti-pliure, rotatif, PU, G 3/8, Ø du tuyau 12x8, PN à 23 °C max. 10 bar, longueur 7, 5 avec En version standard et en version renforcée pour des pressions plus élevées. Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à s’entortiller et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage.
Caractéristique(s):
- Filetage: G 3/8
- spirales: 38
- Ø du tuyau: 12x8 mm
- Matériau du filetage: Laiton nickelé
- Longueur de travail max.: 7,5 m
- Diamètre extérieur de la spire: 82 mm
- Température de fonctionnement max.: 60 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 10 bar