Description:
Tuyau spiralé, raccord vissé et ressort anti-pliure, pivotant, PU, G 1/4, Ø du tuyau 8x5, PN à 23 °C max. 12 bar, longueur 10 avec En version standard et en version renforcée pour des pressions plus élevées. Le tuyau en polyuréthane extrêmement élastique présente une force de rappel similaire à celle du tuyau spiralé en polyamide classique, mais il a moins tendance à s’entortiller et offre une résistance à l’abrasion nettement supérieure. Le risque de rayures sur les surfaces peintes ou sensibles est donc réduit. Le tuyau est extrêmement flexible et résistant au pliage.
Caractéristique(s):
- Filetage: G 1/4
- spirales: 110
- Ø du tuyau: 8x5 mm
- Matériau du filetage: Laiton nickelé
- Longueur de travail max.: 10,0 m
- Diamètre extérieur de la spire: 42 mm
- Température de fonctionnement max.: 60 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 12 bar