Électrovanne 3/2 voies, ES, NC, à commande directe, 24 V CC, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar

Réf.: 158061
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 158061
EAN / GTIN 4047322631716
Réf. fabricant 158061
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 3/2 voies, acier inoxydable, NC, à commande directe, 24 V CC, température du fluide -25 °C à 90 °C, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 95,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4301
  • Filetage: G 1/4
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • Tension: 24 V c.c.
  • Indice de protection: IP 65 (avec utilisation de la prise de raccordement)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement électrique: pour connecteur PG 11 P, selon DIN 4400
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température du fluide min.: -25 °C
  • Température ambiante max.: 55 °C
  • Température ambiante min.: -25 °C