Veste thermique UNIQUE Erding, Unisexe, Noir, Taille XS

Réf.: 15715-249-09 XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 15715-249-09 XS
EAN / GTIN 5711074358434
Réf. fabricant 15715-249-09 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Manches à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels des bras
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Le matériau élastique sur les côtés offre une plus grande liberté de mouvement
  • meilleure visibilité dans l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Couleur unie
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Col droit
  • Poche intérieure zippée
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Anneau en D.
  • Poche stylo
  • Poches avant zippées
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Tissu extensible sur les côtés
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 300 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal