Unité de remplissage « FUTURA », à commande pneumatique, BG 4, G 1

Réf.: 156637
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156637
EAN / GTIN 4047322628280
Réf. fabricant 156637
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité de remplissage « FUTURA » à commande pneumatique, BG 4, G 1, air d’échappement G 1/2, pression d’entrée 2, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. L’unité de remplissage assure une montée en pression lente et protège ainsi les appareils en aval. L’unité se compose d’une vanne 3/2 voies avec silencieux et d’une vanne de remplissage (vanne de démarrage), mise en marche et arrêt par vanne 3/2 voies. Temps de remplissage réglable à l’aide de la vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • A: 170,0 mm
  • B: 145,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 67,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Air sortant: G 1/2
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1
  • Débit: 9000 l/min
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 2,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C