Préfiltre « FUTURA », boîtier métallique, tube transparent, 0, 3 µm, BG2, G 3/8, VA

Réf.: 156568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 156568
EAN / GTIN 4047322627603
Réf. fabricant 156568
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Préfiltre « FUTURA », boîtier métallique et tube transparent, 0, 3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, purge de condensation VA. Préfiltre au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le préfiltre sert à éliminer les impuretés solides jusqu’à 0,3 µm max. de l’air comprimé et des gaz.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 214,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 500 l/min
  • Eléments filtrants: Papier imprégné
  • finesse du filtre: 0,3 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,02 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C