Description:
Préfiltre « FUTURA », boîtier métallique et tube transparent, 0, 3 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, purge de condensation HA. Préfiltre au design moderne pour des exigences élevées en matière de pureté de l’air comprimé. Le préfiltre sert à éliminer les impuretés solides jusqu’à 0,3 µm max. de l’air comprimé et des gaz.
Caractéristique(s):
- A: 85,0 mm
- B: 252,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1
- récipient: Récipient métallique avec tube transparent
- Débit: 1500 l/min
- Eléments filtrants: Papier imprégné
- finesse du filtre: 0,3 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 1,5 bar
- Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,02 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C