Description:
Vérin compact, ISO 21287, double effet, IG, aimant, Ø du piston 125, course 175, G 1/4, pression de service max. 10 bar, température: -20 °C à 70 °C. Série conforme à la norme ISO 21287, en version particulièrement compacte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.
Caractéristique(s):
- Course: 175 mm
- Norme: suivant ISO 21287
- Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
- Série: Série ACE
- Charbon: Aluminium
- aimant: avec aimant
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 125 mm
- Connexion: G 1/4
- tige de piston: Acier S45C, chromé dur
- matériau d’étanchéité: NBR
- Tige de piston IG: M16x2,0
- Pression de service max.: 10 bar
- Filetage tige de piston: Filetage intérieur sur la tige de piston
- Plage de température max.: 70 °C
- Plage de température min.: -20 °C