Vérin compact, double effet, IG, Ø125, course 20, G1/4, ISO21287

Réf.: 155541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 155541
EAN / GTIN 4047322619196
Réf. fabricant 155541
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin compact, ISO 21287, double effet, filetage intérieur, aimant, diamètre du piston 125, course 20, G 1/4, pression de service max. 10 bars, température -20 °C à 70 °C. Série conforme à la norme ISO 21287, version particulièrement courte et peu encombrante. Dans la version standard proposée avec piston magnétique. Tige de piston au choix avec filetage intérieur ou extérieur. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.