• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Rivet de ferblantier cuivre/bronze tête ronde plate 3,2 x 12, 500 pièces

Réf.: 1538407
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1538407
EAN / GTIN 4007081062442
Réf. fabricant 1538407
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivet de ferblantier - Le rivet de ferblantier est la solution idéale pour les artisans couvreurs. Il peut être soudé sans problème et est disponible dans différents matériaux.

Avantages :
  • Facile à souder
  • Toutes les versions pertinentes pour les plombiers / installateurs disponibles en 3,2mm
  • Marchandise en stock chez les commerçants spécialisés régionaux
  • Rivet en acier inoxydable soudable avec le procédé de soudage TIG
  • Convient particulièrement bien aux matériaux très fins
  • Peut être utilisé avec n’importe quel appareil de rivetage
  • Petite unité d’emballage

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 3,3 mm
  • max. Plage de serrage : 7,5 mm
  • min. Plage de serrage : 4,5 mm
  • Matériau de la douille : Cuivre
  • Matériau du stylo : Bronze
  • possible : Non
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 4,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 7,5 mm
  • Diamètre de la tête : 6,35 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous