Raccord droit à emboîter « universel court » 3/8, tuyau 8, étanchéité conique

Réf.: 153287
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 153287
EAN / GTIN 4047322607971
Réf. fabricant 153287
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit à emboîter « universel court », 3/8, Schl-A-Ø 8, étanchéité conique, pression de service -0, 99 à 20 bars, laiton nickelé. Les raccords rapides de la série « universal short » sont fidèles à leur nom et servent à raccorder et monter rapidement et facilement des tuyaux. Le filetage à joint conique offre une grande flexibilité, car il est compatible avec les filetages coniques et cylindriques. Une grande variété de types de filetages (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) conformes aux normes ISO 7.1 et ISO 228 peuvent être utilisés. La longueur réduite du filetage permet de réduire les temps de montage. La réduction de l’écartement des trous résultant de la réduction de la largeur de la clé permet un montage dans des espaces restreints. Cela permet de gagner du temps et de l’espace. L’étanchéité totale est également garantie sur des surfaces irrégulières, telles que des surfaces inclinées, concaves ou convexes, et avec différents rayons et chanfreins. La géométrie particulière du joint permet des applications sous vide. Domaines d’utilisation: Automatisation pneumatique, industrie automobile, industrie textile et emballage, circuits d’air comprimé, applications sous vide.

Caractéristique(s):

  • L1: 23,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: universel court
  • Medium: Air comprimé, eau
  • Filetage: 3/8 filet. ext.
  • Lösering: Plastiques
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Pince de serrage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Hexagone interne: 6 mm
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, textile et emballage, vide
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU, PTFE
  • pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C