Raccord vissé pour tuyau pneumatique en PVC 8x10, 2, G 1/4

Réf.: 152983
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 152983
EAN / GTIN 4047322607360
Réf. fabricant 152983
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à visser pour tuyau pneumatique en PVC 8x10, 2, aluminium/plastique, température: -10 °C à 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Caractéristique(s):

  • L: 30,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Ouv. de 1: 16 mm
  • Medium: Air
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Aluminium / plastique
  • pour tuyau PVC: 8x10,2
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C