Enrouleur de tuyau, air comprimé, tuyau PU ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, 14 m

Réf.: 152313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 152313
EAN / GTIN 4047322600729
Réf. fabricant 152313
Article hors catalogue L00970 2524
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Enrouleur de tuyau, air comprimé, tuyau PU ø 13, 5x9, 5, R 3/8 AG, température de service -20 °C à 60 °C, PN max. 16 bar, longueur de tuyau 14 pour un montage facile au mur ou au plafond. Boîtier solide, résistant aux chocs et fermé en POM et tuyau en polyuréthane léger, résistant à l’usure et à l’huile. Avec tuyau d’alimentation de 2 m.

Caractéristique(s):

  • A: 490,0 mm
  • B: 409,0 mm
  • tuyau/flexible: polyuréthane renforcé de tissu
  • Ø du tuyau: 9,5x13,5 mm
  • Longueur tuyau: 14 m
  • pivotement: 180°
  • Domaine d’application: pour air comprimé
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C