Serre-tube à 1 oreille, rondelle d’insertion, ES (W4), 7, 5-8, 5 mm, 10 pièces

Réf.: 152227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 152227
EAN / GTIN 4047322599764
Réf. fabricant 152227
Article hors catalogue L00970 2344
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 1 oreille avec bague d’insertion, acier inoxydable 1.4301 (W4), plage de serrage 7, 5 - 8, 5 mm, largeur de bande 7, 8 mm, conditionnement 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Largeur de lame: 7,8 mm
  • Plage de serrage max.: 8,5 mm
  • Plage de serrage min.: 7,5 mm