Robinet à boisseau sphérique ES verrouillable, orifice de purge M5, G 3/4

Réf.: 151733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 151733
EAN / GTIN 4047322595223
Réf. fabricant 151733
Article hors catalogue L00970 3532
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, verrouillable, orifice de purge M5, température de service -20 °C à 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 17 bar. Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable. Spécialement conçu pour les applications pneumatiques. Le robinet à boisseau sphérique peut être verrouillé manuellement et dispose d’un orifice de purge.

Caractéristique(s):

  • A: 123,0 mm
  • B: 60,5 mm
  • L: 77,3 mm
  • DN: 20
  • PN: 17 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Bille: Acier inoxydable 1.4408
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4408
  • Filetage: G 3/4
  • Levier: Acier inoxydable 1.4301, avec revêtement plastique
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • joint sphérique: PTFE + PFA
  • Joint d’étanchéité de broche: PTFE
  • Pression de service max.: 17 bar
  • orifice de purge: M5
  • Température de fonctionnement max.: 160 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Diamètre du trou pour cadenas: env. 7,8 mm