Tête axiale de perçage et de fraisage, HSK50 Porte-outil

Réf.: 150247
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
Référence article 150247
EAN / GTIN 4069739158990
Réf. fabricant 40.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, CDI 68, attachement axial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Max. Couple (TQX): 80 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 55 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 55 mm
  • Taille de queue: CDI 68
  • Taille de l’interface: HSK-A50
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat