Pantacourt X1500 C52

Réf.: 150113109900C52
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 52
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 150113109900C52
EAN / GTIN 7330509417843
Réf. fabricant 150113109900C52
Article hors catalogue L00980 4639
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, toile, 270 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre extra large renforcée en CORDURA® avec poche stylo et porte-couteau
Poches de protection du genou
Poches avant coudées
Poches à clous - avec porte-outils, peuvent être rentrées à l'intérieur du pantalon
Poche jambe avec double poches avec fermeture à glissière, poche stylo et poche téléphone intérieure en filet. Poche sur la cuisse avec fermeture à glissière

Détails
Boucle de marteau latérale
Manchette à bouton
Poche d'identification amovible
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés

Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®, poches arrière, poche mètre, poches de jambe, cuisses et genoux

Description:

  • Adaptez vos vêtements aux conditions météorologiques
  • Notre pantalon de pirate 1501 durable a des jambes de 3/4 de longueur dans une qualité lavée aux vêtements douillette
  • Poche de règle pliante renforcée avec poche pour stylo et double porte-couteau, une poche sur la cuisse et des poches de protection des genoux renforcées CORDURA®, avec deux options de positionnement de la protection des genoux

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032