• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tête de perçage et de fraisage radiale, pince de serrage 320 470E (ER32 Ø3-20) Article de remplacement: (MNR) 224768, 60.4032DMP620

Réf.: 150079
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 150079
EAN / GTIN 4069739158365
Réf. fabricant 60.4032DMP620
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40, fixation radiale double, refroidissement extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.4032DMP620
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 168 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 130 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous