Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, Polygone ISO 26623 PSC 40

Réf.: 148721
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
Référence article 148721
EAN / GTIN 4069739153780
Réf. fabricant 50.40C4SQT10R
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, queue VDI40 tournée à 30°, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.40C4SQT10R
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 80
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 123 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 120 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat