Électrovanne 2/2 voies, acier inoxydable, NC, pilotée, 230 V, G 3/4, PN 0, 5-16 bar, NBR

Réf.: 148577
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 148577
EAN / GTIN 4047322803168
Réf. fabricant 148577
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, acier inoxydable, NC, pilotée, 230 V, 50 Hz, température du fluide -10 °C à 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR. La série standard dans les versions suivantes
- à commande directe
- piloté
Prise pour appareil selon ISO 4400
Température du fluide max. 80 °C