Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 148389
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
Référence article 148389
EAN / GTIN 4069739152066
Réf. fabricant 60.50401809RLGL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.50401809RLGL
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 88
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 119 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat