Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 0

Réf.: 148350 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 428 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 1814

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 2 mm - 5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longueur totale 125 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Identification et classification

Référence article 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142
Réf. fabricant 148350 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.