Thermomètre à résistance compact, TR36, Pt1000, 4 - 20 mA, 150 mm

Réf.: 148320
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 148320
EAN / GTIN 4047322800655
Réf. fabricant 148320
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Thermomètre à résistance compact, TR36, Pt1000 petite A, 4 - 20 mA, 2-L., raccord électrique forme A, G 1/2, -30 à 150 °C, longueur de montage: 150 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont utilisés comme thermomètres universels pour mesurer les fluides liquides et gazeux. Il comprend un tube capteur qui peut être fixé au processus. Tous les composants électriques sont protégés contre les projections d’eau et résistants aux vibrations.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: TR36
  • Indice de protection: IP 65
  • Longueur de montage: 150 mm
  • Précision: Classe A
  • Signal de sortie: Pt1000, 4 - 20 mA, 2 fils
  • Fin de la plage de mesure: 150 °C
  • Plage de mesure initiale: 0 °C
  • Zone d’affichage max.: 150 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Matériau du connecteur coudé: PA
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C