Description:
Thermomètre à résistance compact, TR36, Pt1000 petite A, 4 - 20 mA, 2-L., raccord électrique forme A, G 1/2, -30 à 150 °C, longueur de montage: 100 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont utilisés comme thermomètres universels pour mesurer les fluides liquides et gazeux. Il comprend un tube capteur qui peut être fixé au processus. Tous les composants électriques sont protégés contre les projections d’eau et résistants aux vibrations.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4571
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: TR36
- Indice de protection: IP 65
- Longueur de montage: 100 mm
- Précision: Classe A
- Signal de sortie: Pt1000, 4 - 20 mA, 2 fils
- Fin de la plage de mesure: 150 °C
- Plage de mesure initiale: 0 °C
- Zone d’affichage max.: 150 °C
- Zone d’affichage min.: -30 °C
- Matériau du connecteur coudé: PA
- Température ambiante max.: 85 °C
- Température ambiante min.: -40 °C