Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt100, 3 fils, M12x1, 100 mm

Réf.: 148315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 148315
EAN / GTIN 4047322800525
Réf. fabricant 148315
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt100 classe A, 3 fils, raccordement électrique M12x1, G1/2, -30 à 150 °C, longueur utile: 100 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont utilisés comme thermomètres universels pour mesurer les fluides liquides et gazeux. Il se compose d’un tube de protection en plusieurs parties avec un raccord process fixe et se visse directement dans le process. Tous les composants électriques sont protégés contre l’humidité et résistants aux vibrations.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: TR33
  • Indice de protection: IP 67
  • Longueur de montage: 100 mm
  • Précision: Classe A
  • Signal de sortie: Pt100, 3 fils
  • Fin de la plage de mesure: - °C
  • Plage de mesure initiale: - °C
  • Zone d’affichage max.: 150 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C