Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 150 mm

Réf.: 148312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 148312
EAN / GTIN 4047322800495
Réf. fabricant 148312
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-thermomètre à résistance, TR33, Pt1000 petite A, 4-20 mA, 2 fils, raccordement électrique M12x1, G1/2, -30 à 150 °C, longueur utile:150 mm. Les thermomètres à résistance de cette série sont utilisés comme thermomètres universels pour mesurer les fluides liquides et gazeux. Il se compose d’un tube de protection en plusieurs parties avec un raccord process fixe et se visse directement dans le process. Tous les composants électriques sont protégés contre l’humidité et résistants aux vibrations.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: TR33
  • Indice de protection: IP 67
  • Longueur de montage: 150 mm
  • Précision: Classe A
  • Signal de sortie: Pt1000, 4 - 20 mA, 2 fils
  • Fin de la plage de mesure: 150 °C
  • Plage de mesure initiale: 0 °C
  • Zone d’affichage max.: 150 °C
  • Zone d’affichage min.: -30 °C
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C