Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 0

Réf.: 148200 0
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
234 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 1814

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 2 mm - 5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longueur totale 125 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Identification et classification

Référence article 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Réf. fabricant 148200 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Pour sollicitations importantes et utilisations précises. Toutes les dimensions avec corps de base en acier forgé de haute qualité et mors fixe intégré. Fiole ronde pour un positionnement droit.