Tête de micromètre, MHC2-.25 " C

Réf.: 148-352
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-352
EAN / GTIN 4946368021140
Réf. fabricant 148-352
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces micromètres ont un dispositif de verrouillage. La broche peut être fixée dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 0.25
Précision : ±0.0001″
Valeur de la graduation : 0.001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouces/Métriques : Pouces