Vis de mesure de montage, vis de blocage, 0-0,25", broche sphérique

Réf.: 148-232-10
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-232-10
EAN / GTIN 4946368861944
Réf. fabricant 148-232-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces têtes de micromètres sont dotées d'une vis de serrage moletée, ce qui vous permet de bloquer la broche dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

Gamme : 0,01 mm 0,8 mm
Gamme de mesure : 0 - 1500 mm
Précision : ±0,004″.
Numérique/analogique : Analogique
Graduation : 0.01