Micromètre, très petit modèle, 0-5 mm, broche sphérique

Réf.: 148-215
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-215
EAN / GTIN 4946368020945
Réf. fabricant 148-215
Article hors catalogue L40010 3324
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces très petits micromètres s'intègrent facilement dans les machines et vous offrent les avantages suivants: Arbre lisse et extrémité de broche plate Acier trempé sur la surface de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 5
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique