Vis de montage, très petit modèle, 0-6,5 mm, 0,01 mm, sphérique, avec écrou de serrage

Réf.: 148-207-10
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-207-10
EAN / GTIN 4946368861821
Réf. fabricant 148-207-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces vis de montage très simples peuvent être facilement intégrées dans des machines et vous offrent les avantages suivants : Une tige de serrage cylindrique et une extrémité de broche plate De l'acier trempé sur la surface de mesure.

Caractéristique(s):

Sens de comptage commutable : Oui
Livré : En boîte
Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″
Numérique/analogique : Analogique