• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vis de montage 0,1 mm/tr Pas de vis, 0-6,5 mm, écrou de serrage

Réf.: 148-143-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-143-10
EAN / GTIN 4946368861678
Réf. fabricant 148-143-10
Article hors catalogue L40010 14588
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces vis de montage avec une avance de broche très fine de 0,1mm/tr vous offrent les avantages suivants : Vis de montage miniatures avec pas extrêmement faible de 0,1 mm Idéales pour un ajustement très fin, par ex. sur des appareils scientifiques.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 148-143
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,08 X 0,03 X 0,02 M
  • Plage de mesure: 0 - 6,5
  • Surface de mesure: Sphérique (SR4.0)
  • Surface de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Surfaces de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Tige ∅: 9,5
  • Graduation: 0 002 mm
  • Pas de broche: 0,1 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 6,0
  • Pouce/métrique: Métrique

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous