Pas de montage 0,1 mm/tr Pas de la vis, 0-6,5 mm

Réf.: 148-142-10
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-142-10
EAN / GTIN 4946368861661
Réf. fabricant 148-142-10
Article hors catalogue L40010 14644
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces vis de montage avec une avance de broche très fine de 0,1mm/tr vous offrent les avantages suivants : Vis de montage miniatures avec pas extrêmement faible de 0,1 mm Idéales pour un ajustement très fin, par ex. sur des appareils scientifiques.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Graduation : 0.001 mm
Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″

Produits adaptés