Vis de mesure intégrée Pas de broche de 0,25 mm / tr, 0-13 mm, écrou de serrage, broche sphérique

Réf.: 148-133
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-133
EAN / GTIN 4946368020723
Réf. fabricant 148-133
Article hors catalogue L40010 5677
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre en version standard petite avec une plage de mesure de 6,5 mm et 13 mm vous offre les avantages suivants. Avance fine de la broche avec 0,25 mm / tr

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 13
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique

Produits adaptés