Vis de montage, petit modèle standard, 0-0,5", dispositif de blocage, écrou de serrage

Réf.: 148-122-10
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-122-10
EAN / GTIN 4946368587295
Réf. fabricant 148-122-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre standard de petite taille qui vous offre les avantages suivants : Une tige de serrage cylindrique et une surface de contact plate ou sphérique De l'acier trempé sur la surface de la tige.

Caractéristique(s):

Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″
Gamme de mesure : 0 - 1500 mm
Numérique/analogique : Analogique
Précision : 4 µm
Précision : ±0,004″.