Description:
Détendeur pour bouteilles, pression de bouteille 200 bar pour gaz non inflammables, type de gaz: Azote, pression de service 0 - 10, 0 bar. Construction monobloc en laiton pressé selon DIN EN ISO 2503, avec soupape d’arrêt et soupape de sécurité ainsi qu’un manomètre pour la pression de la bouteille et la pression de service. Les détendeurs pour bouteilles servent à réduire la pression d’un gaz liquéfié et dissous comprimé dans une bouteille à une pression de remplissage/pression initiale donnée à une pression secondaire/surpression beaucoup plus basse et aussi constante que possible, et ce indépendamment des variations de la pression initiale et du débit. Les détendeurs pour bouteilles raccordés à des bouteilles de gaz sont adaptés à la réduction de la pression de différents gaz. Ils disposent d’une homologation de type selon la norme DIN EN ISO 2503 pour les domaines d’application soudage, découpe et procédés connexes. Les raccords sont conformes à la norme DIN 477.
Caractéristique(s):
- Type de gaz: Azote
- Boîtier: laiton pressé
- Quantité de services: 0 - 300/400 bar
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- raccord pour bouteille: W24,32x1/14