3/3 Raccord vissé pour tuyau G11/4x25, écrou-raccord, joint plat, modèle léger, laiton

Réf.: 146209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 146209
EAN / GTIN 4047322581035
Réf. fabricant 146209
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé pour tuyau 3/3, G 1 1/4 x 25 mm, écrou-raccord, étanchéité plate, version légère, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • D: 63,4 mm
  • L1: 75,4 mm
  • L2: 30,0 mm
  • Filetage: G 1 1/4
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: 25 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C